※ホイールは付属しておりません
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
マッドテレーンタイヤ WILDPEAK MT01
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43776688
品番
LT265/70R17 121/118Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
タイヤサイズ
LT265/70R17
本数
1本
タイヤ幅(mm)
272
リム径(inch)
17
偏平率(%)
70
ロードインデックス
121/118
速度記号
Q