※ホイールは付属しておりません
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
マッドテレーンタイヤ WILDPEAK MT01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43776697
品番
LT285/70R17 121/118Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
タイヤサイズ
LT285/70R17
本数
1本
タイヤ幅(mm)
296
リム径(inch)
17
偏平率(%)
70
ロードインデックス
121/118
速度記号
Q