※ホイールは付属しておりません

295/35R24 110H SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 FALKEN(住友ゴム) 43776715 295/35R24 110H SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 FALKEN(住友ゴム) 43776715

SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ295/35R24 注文コード43776715 品番295/35R24 110H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はタイヤサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。

タイヤ幅(mm)293 偏平率(%)35 リム径(inch)24 本数1本 タイヤサイズ295/35R24 ロードインデックス110 速度記号H 適合ボディタイプSUV&スポーツトラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする