※ホイールは付属しておりません
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43776733
品番
285/45R22 114H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。
タイヤ幅(mm)
280
偏平率(%)
45
リム径(inch)
22
本数
1本
タイヤサイズ
285/45R22
ロードインデックス
114
速度記号
H
適合ボディタイプ
SUV&スポーツトラック