※ホイールは付属しておりません

305/45R22 118H SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 FALKEN(住友ゴム) 43776749 305/45R22 118H SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 FALKEN(住友ゴム) 43776749

SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43776749 品番 305/45R22 118H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。

タイヤ幅(mm)304 偏平率(%)45 リム径(inch)22 本数1本 タイヤサイズ305/45R22 ロードインデックス118 速度記号H 適合ボディタイプSUV&スポーツトラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする