※ホイールは付属しておりません

265/60R18 110V SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 FALKEN(住友ゴム) 43776767 265/60R18 110V SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 FALKEN(住友ゴム) 43776767

SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43776767 品番 265/60R18 110V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。

タイヤ幅(mm)264 偏平率(%)60 リム径(inch)18 本数1本 タイヤサイズ265/60R18 ロードインデックス110 速度記号V 適合ボディタイプSUV&スポーツトラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする