洗い出し・刷毛引き用刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43777808 品番-
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!

毛幅(mm)50 用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に 全長(mm)210 質量(g)230 種類刷毛 毛丈(mm)30 材質(毛)馬毛 主な用途掃除用、左官用 毛色白色 刷毛幅(mm)200 板幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43777808
2022-02-19
用途:
洗い出し作業
西岡左官工業 様

久しぶりに土間の玉石洗い出し工事を頼まれ、今までスポンジと水刷毛のみでしていたのですが、水刷毛では石を取る可能性が高く探している時に見つけました。
少し高いので悩みましたが、使ってみてわかったのですが刷毛の質、刷毛の腰の硬さ全て考えられ作られた刷毛だと思いました。
コテのように握るのも手に感触が伝わり考えられてるなと思いました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする