ナイロンコートブラシL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43778036 品番 NKB-1200L
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。

幅(mm)75 材質(毛)ナイロン 毛丈(mm)130 用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに 種類刷毛 柄長さ(mm)1370 行数5行(ブラシ) 主な用途掃除用、左官用 毛色緑色 刷毛幅(mm)1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする