宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
シダ コートブラシL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43778054
品番
SKB-900L
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
幅(mm)
75
材質(毛)
シダ
毛丈(mm)
130
用途
グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに
種類
刷毛
柄長さ(mm)
1370
行数
5行(ブラシ)
主な用途
掃除用、左官用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません