M6×14 六角ボルト 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 43780755

M6×14 六角ボルト 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 43780755
M6×14 六角ボルト 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 43780755

六角ボルト 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(180個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
14
10
12
6
15
20
25
30
35
40
45
50
16
18
22
55
65
75
80
85
90
95
100
70
105
110
120
130
140
150
28
125
32
60
8
ねじピッチ1
内容量1箱(800個)注文コード43780755品番M6×14
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
寸法K(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
492:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする