天板昇降ワゴン

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚 G型1枚 注文コード43780933 品番WK046SXCU-WWS
参考基準価格(税別)¥137,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は色・付属品9種類から選べます 他の種類を見る
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×580×660〜780 質量(kg)33 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚 G型1枚 キャスター 天板耐荷重(kg)等分布30 天板高さH(mm)660/700/720/740/760/780設定可能 内筒交換錠、インジケーターキー ロック機構【キャスターロック機構】付 ラッチ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※中央引出しをご利用の場合、引出しの下には入りません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,300 / 税込 ¥9,130
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする