※1-2-M13-1-VV061 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手 ブラケット(F) ブラケット付 注文コード43781806 品番VV061-08C2-5NTL-C3F
参考基準価格(税別)¥48,240 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ブラケットなど60種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手 ブラケット(F) ブラケット付 連数バルブ搭載:8連 使用圧力範囲(L) 大流量タイプ (0〜0.3MPa) コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタケーブル(C3) コネクタケーブル付 (長さ1000mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする