大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M30
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
長さ(mm)
125
125
125
65
95
60
400
270
280
330
90
120
140
115
190
210
260
290
40
45
85
180
220
80
70
150
160
170
200
110
130
100
55
ねじピッチ
3.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43782085
品番
M30×125
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
3.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
46
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約53.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目