大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43782112
品番
M36×140
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
4
種別
全ねじ
寸法S(mm)
55
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約63.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
23
ねじ山種類
メートル並目