大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43782191
品番
M42×110
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
4.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
65
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約75
頭部形状
六角
寸法K(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目