ナイキ
ナイキの 作業台
ナイキの 汎用タイプ
作業台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
740
注文コード
43784126
品番
NSUP-1575-WW
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
740
質量(kg)
27.9
色
ホワイト
設置寸法・幅(mm)
1500
天板寸法・奥行(mm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません