大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(2個)
1箱(3個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
85
85
85
70
75
90
95
100
110
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
80
105
120
125
130
140
150
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全335種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43787414
品番
M6×85
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1
寸法K(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目