大阪魂
CAP-SPW(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
8
10
12
15
20
16
25
30
50
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43790844
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法D1(Φmm)
7
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5