M3×12 CAP-SPW(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43790853

CAP-SPW(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ0.5
内容量1箱(400個)注文コード43790853品番M3×12
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)12寸法t(mm)(最大)1.3寸法S(mm)(呼び)2.5材質表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)2.87寸法D1(Φmm)7寸法T(mm)0.5寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法K(mm)3寸法dk(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2951:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする