大阪魂
CAP-SPW(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
8
10
12
15
20
16
25
30
50
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43791307
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(呼び)6
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
17
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(Φmm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13