※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの L型/ラウンドデスク
ワークデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色(天板)
シルクウッド
色(本体)
シルバー
仕様
左用
注文コード
43791747
品番
TRH1612CTL-SVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210,600
この商品は
色・仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左用
質量(kg)
61.4
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1200×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
材質(天板)
メラミン化粧板張り
色(天板)
シルクウッド
天板厚さ(mm)
30
色(本体)
シルバー
外寸法・幅(mm)
1600
外寸法・高さ(mm)
720
アジャスター
付
外寸法・奥行(mm)
1200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,200
/
税込
¥
11,220
北海道地方
数量1につき
¥
20,400
/
税込
¥
22,440
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません