ノーブランド
L形レンチ ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び
7/8
7/8
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43794511
品番
7/8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び
7/8
寸法C(mm)
2.375
先端形状
六角
サイズ規格
インチ