L形レンチ ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード43794572 品番5/64
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
表面処理生地 材質 呼び5/64 寸法C(mm)0.609 先端形状六角 サイズ規格インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする