L形レンチ ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード43794676 品番3/8
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
表面処理生地 材質 呼び3/8 寸法C(mm)1.375 先端形状六角 サイズ規格インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする