ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
43794737
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
クロメート
材質
鉄
寸法L(mm)
約80
硬さ
HRC52
呼び
5
寸法e(mm)
(最小)5.58
寸法r(mm)
約5
寸法l(mm)
約28
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ