ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
43794755
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
クロメート
材質
鉄
寸法L(mm)
約100
硬さ
HRC50
呼び
8
寸法e(mm)
(最小)8.97
寸法r(mm)
約8
寸法l(mm)
約36
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ