ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
43794764
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
クロメート
材質
鉄
寸法L(mm)
約112
硬さ
HRC48
呼び
10
寸法e(mm)
(最小)11.23
寸法r(mm)
約10
寸法l(mm)
約40
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ