ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
43794773
品番
M1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
亜鉛黒
材質
鉄
寸法L(mm)
約45
硬さ
HRC52
呼び
1.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法e(mm)
(最小)1.63
寸法l(mm)
約14
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ