ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
43794782
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
亜鉛黒
材質
鉄
寸法L(mm)
約56
硬さ
HRC52
呼び
2.5
寸法r(mm)
約2.5
寸法e(mm)
(最小)2.75
寸法l(mm)
約18
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ