ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43794816
品番
M0.71
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び
0.71
寸法C(mm)
5.5
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ