ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43794843
品番
M8
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び
8
寸法C(mm)
36
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ