L形レンチ(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43794877 品番 M3
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
表面処理無電解ニッケル 材質 寸法L(mm)約63 硬さHRC52 呼び3 寸法r(mm)約3 寸法e(mm)(最小)3.31 寸法l(mm)約20 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする