ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43795035
品番
7/32×123.8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び
7/32
寸法C(mm)
1.031
先端形状
六角
サイズ規格
インチ