ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43795053
品番
5/16×152.4
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び
5/16
寸法C(mm)
1.25
先端形状
六角
サイズ規格
インチ