L形レンチロング(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43795141 品番M19×360
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ユニクロ 材質 呼び19 寸法B(mm)360 寸法C(mm)70 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする