ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43795157
品番
M17×320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
320
硬さ
-
呼び
17
寸法r(mm)
-
寸法e(mm)
-
寸法l(mm)
-
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ