ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43795166
品番
M19×360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
360
硬さ
HCR45
呼び
19
寸法r(mm)
19
寸法e(mm)
21.32
寸法l(mm)
70
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ