ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法L(mm)
68
注文コード
43795175
品番
M0.89×68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法L・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
68
硬さ
-
呼び
0.89
寸法r(mm)
-
寸法e(mm)
-
寸法l(mm)
-
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ