L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43795193 品番 M2×100
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
表面処理生地 材質 寸法L(mm)100 硬さ- 呼び2 寸法r(mm)- 寸法e(mm)- 寸法l(mm)- 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする