ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43795202
品番
M2.5×112
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
112
硬さ
HRC52
呼び
2.5
寸法r(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.75
寸法l(mm)
18
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ