L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43795211 品番 M3×126
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
表面処理生地 材質 寸法L(mm)126 硬さHRC52 呼び3 寸法r(mm)3 寸法e(mm)3.31 寸法l(mm)20 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする