ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43795227
品番
M4×142
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
142
硬さ
HRC52
呼び
4
寸法r(mm)
4
寸法e(mm)
4.44
寸法l(mm)
25
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ