ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43795245
品番
M8×200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
200
硬さ
HRC50
呼び
8
寸法r(mm)
8
寸法e(mm)
8.97
寸法l(mm)
36
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ