ナイキ
ナイキの 看板・POP・掲示用品
ナイキの カタログスタンド
ナイキの フロア用カタログスタンド
パンフレットケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43799718
品番
SMC316S-A4
参考基準価格(税別)
¥111,800
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
サイズ
A4
幅(mm)
777
質量(kg)
23.3
高さ(mm)
750
奥行(mm)
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
北海道地方
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません