WAソケットSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 43800303 品番 M10×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)45 材質 寸法t(mm)(最大)5 寸法S(mm)8 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)(最小)9.15 寸法D1(Φmm)(最大)17.5 寸法T(mm)(最小)2.5 寸法K(mm)10 寸法dk(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする