WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 43800443 品番 M4×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)50 材質 寸法t(mm)(最大)2 寸法S(mm)3 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)3.44 寸法D1(Φmm)(最大)7 寸法T(mm)(最小)1 寸法K(mm)4 寸法dk(Φmm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする