※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレー書庫 CW

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クリアーホワイト 耐荷重(kg)【深型トレー】2、【浅型トレー】1 注文コード43802308 品番CW-0909BLC-W
参考基準価格(税別)¥161,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は色・耐荷重など24種類から選べます 他の種類を見る

扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫です。

付属品見出し用ケント紙 質量(kg)44.5 クリアーホワイト 耐荷重(kg)【深型トレー】2、【浅型トレー】1 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×900 材質(トレー)樹脂
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,700 / 税込 ¥10,670
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする