大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
スリムヘッド6-ロブ(超極低頭TRXCAP)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43803557
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
超極低頭
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.5
穴の形状
6-ロブ
寸法D(mm)
7
寸法K(mm)
0.8
ドライブサイズ
T6