SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(01) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/8
注文コード
43805003
品番
VV5FS2-01T1-122-01T
参考基準価格(税別)
¥36,520
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・規格
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(01) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/8
連数
12
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(2) 通路仕様P:共通 EA EB:共通;配管仕様A B:裏
ジャンクションカバー
(1) 一体形ジャンクションカバー
CADデータダウンロード