VV5FS3-01T-081-03T V Series(VV5FS3) SMC 43806148

V Series(VV5FS3)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8 接続口径(03) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 3/8 注文コード43806148 品番VV5FS3-01T-081-03T
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はねじの種類・管接続口径・接続口径など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 接続口径(03) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 3/8 管接続口径(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8 連数8 配管A、B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする